ステンレスブラケット 首長

ステンレスブラケット 首長 - フジテック・ジャパンステンレスブラケット 首長 - フジテック・ジャパンステンレスブラケット 首長 - フジテック・ジャパンステンレスブラケット 首長 - フジテック・ジャパン
付属品取付ビス(ステンレス)材質SUS304仕上ヘアライン内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
呼び寸法(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2948359919mm止1929.424.858
774
769
846(税込)
当日出荷
2948360825mm止2536.228.271
854
849
934(税込)
当日出荷
2948361732mm止3245.937.280
987
979
1,077(税込)
当日出荷
2948362638mm止3851.441.2108
1,167
1,098
1,208(税込)
当日出荷
2948363519mm通1929.42158
774
769
846(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
2948364425mm通2536.223.871
854
849
934(税込)
当日出荷
2948366032mm通3245.930.780
987
979
1,077(税込)
当日出荷
2948366938mm通3851.432108
1,167
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする