フジテック・ジャパン
カラー木目ブラケット
材質
亜鉛
仕上
木目調塗装
付属品
取付ビス(鉄 頭塗装)
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29484387
10mm止
10
止
オープン
¥
399
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
29484396
13mm止
13
止
オープン
¥
419
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
29484405
16mm止
16
止
オープン
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
29484414
19mm止
19
止
オープン
¥
639
¥
249
アウトレット
¥
274
(税込)
当日出荷
残り21点です
29484430
25mm止
25
止
オープン
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
29484439
32mm止
32
止
オープン
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
29484448
10mm通
10
通
オープン
¥
399
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
29484457
13mm通
13
通
オープン
¥
419
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
29484466
16mm通
16
通
オープン
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
29484475
19mm通
19
通
オープン
¥
639
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
29484484
25mm通
25
通
オープン
¥
879
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
29484500
32mm通
32
通
オープン
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください