フジテック・ジャパン
カラー木目ソケット
付属品
取付ビス(鉄 頭塗装)
材質
亜鉛
形状
ソケット
仕上
木目調塗装
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
選択してください
10
13
16
19
25
32
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29484624
10mm
10
¥
288
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
29484640
13mm
13
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
29484649
16mm
16
¥
328
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
29484658
19mm
19
¥
396
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
29484667
25mm
25
¥
466
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
29484676
32mm
32
¥
572
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください