フジテック・ジャパン
カラー白木ブラケット
付属品
取付ビス(鉄 頭塗装)
材質
亜鉛
仕上
白木調塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29484685
19mm 止
止
19
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
29484694
25mm 止
止
25
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
29484710
32mm 止
止
32
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
29484719
19mm 通
通
19
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
29484728
25mm 通
通
25
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
29484737
32mm 通
通
32
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください