フジテック・ジャパン
カラー白木ソケット
付属品
取付ビス(鉄 頭塗装)
材質
亜鉛
形状
ソケット
仕上
白木調塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29484807
19mm
19
¥
396
¥
379
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
29484816
25mm
25
¥
466
¥
459
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
29484825
32mm
32
¥
572
¥
559
¥
319
アウトレット
¥
351
(税込)
当日出荷
残り20点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください