E-tool
E-tool ペダルレンチ 15mm
グリップ付きで握り心地が良い。
用途
自転車ペダル用取り外す工具。
材質
スチール
幅(mm)
50
全長(mm)
255
質量(g)
181
内容量
1本
注意
※ペダルを取り外す前にしっかりペダルに挿して下さい。挿し込みが浅いは工具先端潰れの原因となります。
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29486478
8450
¥
1,200
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください