E-tool
E-tool コーンレンチ
グリップ付きで握り心地が良い。
用途
ハブのベアリング調整やメンテナンスをする際に使用します。
材質
スチール
幅(mm)
48
全長(mm)
215
質量(g)
81
内容量
1本
注意
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29486514
8651
16
¥
650
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29486530
8652
17
¥
650
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29486539
8653
18
¥
650
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29486548
8654
19
¥
650
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29486505
8648
13
¥
650
¥
439
¥
483
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください