E-tool
E-tool ニップルマワシ #14/15
ニップルを4 面でつかめるよう菱形にカットしテンションをかけやすくなっている。アルミニップル等に最適。スポークの干渉を避け回しやすくなるデザイン。
用途
車輪組立の時や振れ取りに使えます。
材質
スチール
幅(mm)
35
全長(mm)
50
質量(g)
18
内容量
1個
注意
※#15・#14対応。
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29486557
5560
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください