E-tool
E-tool タイヤレバー
DHタイヤ対応タイヤレバー。
用途
タイヤを外す際に使用します。
材質
スチール
幅(mm)
27
全長(mm)
220
質量(g)
258
本数
2本
内容量
1セット
注意
※金属製の為、リムに傷つけないようにご注意ください。
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29486600
5555
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください