E-tool
E-tool アーレンキー 3mm
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途
自転車小物、グリップ取り外しやディレーラー調整の際に使用します。
材質
スチール・樹脂
幅(mm)
78
全長(mm)
140
質量(g)
27
内容量
1本
注意
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29486627
7315B
¥
630
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください