曜日別特売

E-tool アーレンキー 6mm

E-tool アーレンキー 6mm - E-toolE-tool アーレンキー 6mm - E-toolE-tool アーレンキー 6mm - E-tool

握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。

用途自転車ステム作業、シートクランプ調整等自転車メンテナンス作業に幅広く使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)95全長(mm)200質量(g)93内容量1本
注意
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
294866547330B
820
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする