E-tool
E-tool アーレンキー 10mm
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途
一部のセンタースタンド固定ネジ、回転機構の固定軸や折畳ハンドルポスト根元の固定ネジに使用します。
材質
スチール・樹脂
幅(mm)
110
全長(mm)
250
質量(g)
254
内容量
1本
注意
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29486679
7345B
¥
1,350
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください