E-tool
E-tool トルクレンチ 25
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途
自転車用特殊部品(モーターユニット、カギ、ステム、変速機等)に使用します。
材質
スチール・樹脂
幅(mm)
90
全長(mm)
200
質量(g)
72
内容量
1セット
注意
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29486688
7360
¥
950
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください