E-tool
E-tool コッタレスヌキ
クランクシャフトに当たる頭が厚くして、より長く使えます。後に14mmのソケットになっているので、前輪の取り外しにも使える。
用途
ギアクランク外しに必要な工具です。
材質
スチール
幅(mm)
25
全長(mm)
最短85
質量(g)
119
内容量
1個
注意
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29486715
ST-241A
¥
840
¥
609
¥
670
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください