E-tool
E-tool ハブコンレンチ 3点SET
13mm~18mmが揃ったハブコンレンチセット。
用途
ハブのベアリング調整やメンテナンスをする際に使用します。ご家庭で自転車をメンテナンスする際に便利です。
セット内容
13/14mm×1、15/16mm×1、17/18mm×1
材質
スチール
幅(mm)
45
全長(mm)
145
質量(g)
173(セット)
内容量
1セット(3本)
注意
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29486724
YC-257
¥
1,250
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください