E-tool
E-tool フリーヌキ
ボスフリー(フリーとスプロケットが一体式)に使用できるツール。
用途
フリーを外す際に使用する工具です。
材質
スチール
全長(mm)
45
質量(g)
58
直径(mm)
30
内容量
1個
注意
※ロックリング(フリーとスプロケットが別体)に使用出来ないので、注文の際にご注意ください。
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29486740
BT-23
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください