アイリスオーヤマ
棚下照明マルチコンパクト
商品の演出に最適です。マグネットがついており、簡単に取り外し可能です。
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
内容量
1本
取扱説明書:
(5.65MB)
注意
※こちらの商品は単体では使用できません。別途電源コード(ラインコンセント用:LPYL-500V2、コンセント用:2PYL-1500PV2)が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
578×22×17
722×22×17
860×22×17
1142×22×17
色温度(K)
3000
4000
5700
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29489147
KS60K57MC
W600用
昼光色
578×22×17
5700
¥
18,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29489156
KS60K30MC
W600用
電球色
578×22×17
3000
¥
18,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29489165
KS75K57MC
W750用
昼光色
722×22×17
5700
¥
21,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29489174
KS90K57MC
W900用
昼光色
860×22×17
5700
¥
24,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29489190
KS90K30MC
W900用
電球色
860×22×17
4000
¥
24,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29489199
KS120K57MC
W1200用
昼光色
1142×22×17
3000
¥
27,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29489208
KS120K30MC
W1200用
電球色
1142×22×17
5700
¥
27,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200