クビンス
クビンス ホールスロージューサー プロ
24時間稼働可能な業務用モデル
用途
ゆっくりと回転する圧搾技術により、原料を効率的にコールドプレスし、100%天然ジュース、スムージー、ナッツミルクを最大限の栄養を搾汁します
材質
本体:ABS樹脂、ドラム:トライタン樹脂
寸法(mm)
178×237×515
質量(kg)
約9.1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29491448
CS520SM
オープン
¥
90,880
¥
99,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください