ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外据置形 エコジョーズ

ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外据置形 エコジョーズ - ノーリツ

オゾン水配管クリーン(※1)、UV運転(※1)、見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K001系リモコン選定時

用途2つの除菌ユニットを搭載し、おふろ時間をもっと清潔に。おふろの安心をサポートしたり、おやすみ前の入浴習慣づくりのお手伝いも。エコジョーズ対応。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外壁掛形内容量1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
給水・給湯接続
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29491868GT-C2472PWAR BLLPGR3/4(20A)24号
545,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29491877GT-C2472PWAR BL12A・13AR3/4(20A)24号
545,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29491886GT-C2072PWAR BLLPGR3/4(20A)20号
520,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29491895GT-C2072PWAR BL12A・13AR3/4(20A)20号
520,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29491904GT-C2072PWAR BLLPGR1/2(15A)20号
520,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29491920GT-C2072PWAR BL12A・13AR1/2(15A)20号
520,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29491929GT-C1672PWAR BLLPGR3/4(20A)16号
489,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29491938GT-C1672PWAR BL12A・13AR3/4(20A)16号
489,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29491947GT-C1672PWAR BLLPGR1/2(15A)16号
489,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29491956GT-C1672PWAR BL12A・13AR1/2(15A)16号
489,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29491868GT-C2472PWAR BL60487537GT-C2472PWAR-1 BLGT-C2472PWAR BL ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外据置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472PWAR-1 BL ノーリツ 60487537ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外据置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472PWAR-1 BLノーリツ1個
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29491877GT-C2472PWAR BL60487546GT-C2472PWAR-1 BLGT-C2472PWAR BL ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外据置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472PWAR-1 BL ノーリツ 60487546ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外据置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472PWAR-1 BLノーリツ1個
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29491886GT-C2072PWAR BL60486995GT-C2072PWAR-1 BLGT-C2072PWAR BL ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072PWAR-1 BL ノーリツ 60486995ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072PWAR-1 BLノーリツ1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29491895GT-C2072PWAR BL60487011GT-C2072PWAR-1 BLGT-C2072PWAR BL ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072PWAR-1 BL ノーリツ 60487011ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072PWAR-1 BLノーリツ1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29491904GT-C2072PWAR BL60487020GT-C2072PWAR-1 BLGT-C2072PWAR BL ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072PWAR-1 BL ノーリツ 60487020ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072PWAR-1 BLノーリツ1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29491920GT-C2072PWAR BL60487029GT-C2072PWAR-1 BLGT-C2072PWAR BL ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072PWAR-1 BL ノーリツ 60487029ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072PWAR-1 BLノーリツ1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29491929GT-C1672PWAR BL60486277GT-C1672PWAR-1 BLGT-C1672PWAR BL ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外据置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672PWAR-1 BL ノーリツ 60486277ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外据置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672PWAR-1 BLノーリツ1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29491938GT-C1672PWAR BL60486286GT-C1672PWAR-1 BLGT-C1672PWAR BL ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外据置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672PWAR-1 BL ノーリツ 60486286ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外据置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672PWAR-1 BLノーリツ1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29491947GT-C1672PWAR BL60486295GT-C1672PWAR-1 BLGT-C1672PWAR BL ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外据置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672PWAR-1 BL ノーリツ 60486295ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外据置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672PWAR-1 BLノーリツ1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29491956GT-C1672PWAR BL60486311GT-C1672PWAR-1 BLGT-C1672PWAR BL ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外据置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672PWAR-1 BL ノーリツ 60486311ガスふろ給湯器(プレミアムW除菌) 屋外据置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672PWAR-1 BLノーリツ1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする