曜日別特売

ガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内設置形 エコジョーズ

ガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内設置形 エコジョーズ - ノーリツ

見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K001系リモコン選定時

用途おふろの安心をサポートしたり、おやすみ前の入浴習慣づくりのお手伝いも。エコジョーズ対応。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内設置形給水・給湯接続R3/4(20A)号数24号内容量1台
関連資料:(0.19MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29493609GT-CP2472AW-T BLLPG
515,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29493618GT-CP2472AW-T BL12A・13A
515,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29493609GT-CP2472AW-T BL60488578GT-CP2472AW-T-1 BLGT-CP2472AW-T BL ガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内設置形 エコジョーズ 24号 GT-CP2472AW-T-1 BL ノーリツ 60488578ガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内設置形 エコジョーズ 24号 GT-CP2472AW-T-1 BLノーリツ1個
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29493618GT-CP2472AW-T BL60488587GT-CP2472AW-T-1 BLGT-CP2472AW-T BL ガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内設置形 エコジョーズ 24号 GT-CP2472AW-T-1 BL ノーリツ 60488587ガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内設置形 エコジョーズ 24号 GT-CP2472AW-T-1 BLノーリツ1個
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする