ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ

ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ - ノーリツ

エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K001系リモコン選定時

用途もったいないを再利用、エコジョーズ対応。ふろ追いだきが2穴のため、浴槽の形状によっては取り付けできない場合があります。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式隣接設置形リモコン別売設置形態屋外据置形内容量1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
給水・給湯接続
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29495666GRQ-C2472SA BLLPGR3/4(20A)24号
362,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29495675GRQ-C2472SA BL12A・13AR3/4(20A)24号
362,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29495684GRQ-C2072SA BLLPGR3/4(20A)20号
332,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29495700GRQ-C2072SA BL12A・13AR3/4(20A)20号
332,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29495709GRQ-C2072SA BLLPGR1/2(15A)20号
332,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29495718GRQ-C2072SA BL12A・13AR1/2(15A)20号
332,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29495727GRQ-C1672SA BLLPGR3/4(20A)16号
309,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29495736GRQ-C1672SA BL12A・13AR3/4(20A)16号
309,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29495745GRQ-C1672SA BLLPGR1/2(15A)16号
309,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29495754GRQ-C1672SA BL12A・13AR1/2(15A)16号
309,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29495666GRQ-C2472SA BL61174761GRQ-C2472SA-1 BLGRQ-C2472SA BL ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 24号 GRQ-C2472SA-1 BL ノーリツ 61174761ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 24号 GRQ-C2472SA-1 BLノーリツ1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29495675GRQ-C2472SA BL61174770GRQ-C2472SA-1 BLGRQ-C2472SA BL ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 24号 GRQ-C2472SA-1 BL ノーリツ 61174770ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 24号 GRQ-C2472SA-1 BLノーリツ1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29495684GRQ-C2072SA BL61174700GRQ-C2072SA-1 BLGRQ-C2072SA BL ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GRQ-C2072SA-1 BL ノーリツ 61174700ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GRQ-C2072SA-1 BLノーリツ1個
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29495700GRQ-C2072SA BL61174709GRQ-C2072SA-1 BLGRQ-C2072SA BL ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GRQ-C2072SA-1 BL ノーリツ 61174709ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GRQ-C2072SA-1 BLノーリツ1個
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29495709GRQ-C2072SA BL61174718GRQ-C2072SA-1 BLGRQ-C2072SA BL ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GRQ-C2072SA-1 BL ノーリツ 61174718ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GRQ-C2072SA-1 BLノーリツ1個
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29495718GRQ-C2072SA BL61174727GRQ-C2072SA-1 BLGRQ-C2072SA BL ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GRQ-C2072SA-1 BL ノーリツ 61174727ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GRQ-C2072SA-1 BLノーリツ1個
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29495727GRQ-C1672SA BL61174621GRQ-C1672SA-1 BLGRQ-C1672SA BL ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 16号 GRQ-C1672SA-1 BL ノーリツ 61174621ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 16号 GRQ-C1672SA-1 BLノーリツ1個
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29495736GRQ-C1672SA BL61174630GRQ-C1672SA-1 BLGRQ-C1672SA BL ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 16号 GRQ-C1672SA-1 BL ノーリツ 61174630ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 16号 GRQ-C1672SA-1 BLノーリツ1個
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29495745GRQ-C1672SA BL61174639GRQ-C1672SA-1 BLGRQ-C1672SA BL ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ GRQ-C1672SA-1 BL ノーリツ 61174639ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ GRQ-C1672SA-1 BLノーリツ1個
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29495754GRQ-C1672SA BL61174648GRQ-C1672SA-1 BLGRQ-C1672SA BL ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 16号 GRQ-C1672SA-1 BL ノーリツ 61174648ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 16号 GRQ-C1672SA-1 BLノーリツ1個
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする