SMC
CQ2 Z Series
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
オートスイッチの飛びだしがありません
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
ストローク(mm)
15
形式
空気圧タイプ
取付ボルト
なし
使用チューブ内径(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
1個
オートスイッチ取付溝
Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面
ポートねじの種類
Rc/Mねじ
取付支持金具
ロッド側フランジ形
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、縦取出、リード線0.5m
ロッド先端金具
金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29497188
CDQ2F40-15DZ-A73S
¥
12,950
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください