カクダイ
洗濯機用双口水栓
(1件のレビュー)
洗濯機用双口水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び径(mm)
13
呼び径
13
口数
2
取付ねじ
PJ1/2
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
内容量
1個
注意
※洗濯機を使用しない時は、万一の漏水を防ぐため水栓を閉じてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29497215
704-121-13
¥
10,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください