耐切創手袋 マキシカット ウルトラ(耐切創レベル3D)

耐切創手袋 マキシカット ウルトラ(耐切創レベル3D) - ATG耐切創手袋 マキシカット ウルトラ(耐切創レベル3D) - ATG耐切創手袋 マキシカット ウルトラ(耐切創レベル3D) - ATG

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。
マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。
独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。
親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。
マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。
国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。
洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。

用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)1.25材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブラック/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、UHMWPE、ナイロンゲージ数15耐切創性3/D滑り止め効果ありEN388規格(2016):4343D内容量1双
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。
※耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2949804644-4745-XL545-3939XL72258
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
2949801944-4745-L545-3937L6824.57.6
オープン
取扱い終了
代替品有
2949802844-4745-M545-3940M6223.57.4
オープン
取扱い終了
代替品有
2949803744-4745-S545-3938S58227
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2949801944-4745-L6348196044-4745D-L44-4745-L 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]”(耐切創レベル3D) ATG 63481960耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]”(耐切創レベル3D)ATG1双
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2949802844-4745-M6348194444-4745D-M44-4745-M 耐切創手袋”マキシカット ATG 63481944耐切創手袋”マキシカットATG1双
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする