LEDシーケンシャルウィンカー STAR SIGNAL

LEDシーケンシャルウィンカー STAR SIGNAL - SPHERELIGHT(スフィアライト)LEDシーケンシャルウィンカー STAR SIGNAL - SPHERELIGHT(スフィアライト)LEDシーケンシャルウィンカー STAR SIGNAL - SPHERELIGHT(スフィアライト)LEDシーケンシャルウィンカー STAR SIGNAL - SPHERELIGHT(スフィアライト)

スターシグナルは、LEDの点灯タイミングをシーケンシャルリレー・システムを用いてコントロールし、内側から外側へ向けてシームレスに連鎖点灯させることで鮮烈な印象を残す”流れるウィンカー”。
安心の保安基準適合Eマーク
本体裏面には国際連合欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品であることを証明する「eマーク」を刻印。消費電力や照明部分の面積、ワット数などは厳格な保安基準に適合している。

長さ(mm)85(ボルト部分は含まない)厚さ(mm)20アンバーボルト固定部:M8横幅(mm)23適正電圧(V)DC12専用車検対応Eマーク50R内容量1セット
注意
※バイク用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29498710SSS01Cクリア
11,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
29498719SSS01Sスモーク
11,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする