LEDウインカー SWORD SIGNAL

LEDウインカー SWORD SIGNAL - SPHERELIGHT(スフィアライト)LEDウインカー SWORD SIGNAL - SPHERELIGHT(スフィアライト)

ソードシグナルは、洗練されたデザインのLEDウィンカー。
ボディはあらゆる車両に馴染みやすい艶消しブラック仕上げとなっており、レンズ側面には内部基盤をベールする梨地加工が施され高級感を演出しています。
安心の保安基準適合Eマーク
本体裏面には国際連合欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品であることを証明する「eマーク」を刻印。消費電力や照明部分の面積、ワット数などは厳格な保安基準に適合している。

長さ(mm)62(ボルト部分は含まない)材質(本体)アルミ合金奥行(mm)16消費電力(W)1.7(1灯値)ボルト固定部:M8横幅(mm)14対応法規車検対応(Eマーク50R取得)セット数2本材質(レンズ)樹脂適正電圧(V)DC12専用内容量1セット
注意
※バイク用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29498728SDWK-01
10,000
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする