LEDウインカー CAT SIGNAL

LEDウインカー CAT SIGNAL - SPHERELIGHT(スフィアライト)LEDウインカー CAT SIGNAL - SPHERELIGHT(スフィアライト)LEDウインカー CAT SIGNAL - SPHERELIGHT(スフィアライト)LEDウインカー CAT SIGNAL - SPHERELIGHT(スフィアライト)

キャットシグナルは車両の意匠を最大限に引き立てるミニサイズウィンカー。素材に亜鉛合金を使用し、上質感を演出。
本体レンズ面に国際連合欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品であることを証明する「eマーク」を刻印。消費電力や照明部分の面積、ワット数などは厳格な保安基準に適合しています。

長さ(mm)24(ボルト部分は含まない)材質(本体)亜鉛合金奥行(mm)24消費電力(W)1.5(1灯値)ボルト固定部:M6横幅(mm)18対応法規車検対応(Eマーク50R取得)セット数2本材質(レンズ)樹脂適正電圧(V)DC12専用内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボディーカラー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29498737SCWK-CCクローム
10,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
29498746SCWK-BSマットブラック
10,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする