バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H4 Hi/Lo

バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H4 Hi/Lo - SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H4 Hi/Lo - SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H4 Hi/Lo - SPHERELIGHT(スフィアライト)
(1件のレビュー)

さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。
RIZINGが生み出す景色を体験してください。

電圧(V)DC12消費電力(W)21ガラス球形式H4LED寿命(時間)50000内容量1セット
注意
※適合車種はメーカーホームページでご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29498798SRBH4032-0232002000
9,900
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
29498807SRBH4045-0245002400
9,900
取扱い終了
返品不可
29498816SRBH4060-0260002400
9,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29498798
2025-02-28
用途: ヘッドライトバルブの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ハロゲンバルブからの交換です。夜間走行時の視認性が向上しました。また以前はライトに手を近づけるけで熱さを感じましたが、LEDバルだと全く感じなくなり、エネルギー効率の良さを体感しました。尚、製品の選択にあたっては雨天時の走行も多いいので、色温度の低い3200Kの製品にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする