バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H9/H11

バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H9/H11 - SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H9/H11 - SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H9/H11 - SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H9/H11 - SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H9/H11 - SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H9/H11 - SPHERELIGHT(スフィアライト)

さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。
RIZINGが生み出す景色を体験してください。

電圧(V)DC12消費電力(W)21ガラス球形式H9/H11LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)2400内容量1セット
注意
※適合車種はメーカーホームページでご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29498850SRBH9045-024500
8,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
29498859SRBH9060-026000
8,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする