ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K

ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K - SPHERELIGHT(スフィアライト)ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K - SPHERELIGHT(スフィアライト)ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K - SPHERELIGHT(スフィアライト)ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K - SPHERELIGHT(スフィアライト)

コンパクトサイズで多面発光を実現するCREE社製のハイパワーLEDを採用。
さらにスフィアライト独自の配光設計技術により、ムラなく光が広がるシルク配光を実現。
近・遠距離の視認性を改善し、ドライバーの目にかかる負担を軽減します。

仕様DC/AC兼用消費電力(W)20(High)/15(Lo)色温度(K)6000明るさ(Lm)2600(High)/2000(Low)内容量1セット
注意
※適合車種はメーカーホームページでご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ガラス球形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29498868SBNR060PH7
9,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
29498877SBNS060PH11
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
29498886SBNT060PH12
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
29498895SBNU060HS5
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする