曜日別特売

バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo

バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo - SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo - SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo - SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo - SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo - SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo - SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo - SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo - SPHERELIGHT(スフィアライト)
(1件のレビュー)

さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。
新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。

電圧(V)DC12専用消費電力(W)31耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G内容量1セット
注意
※適合車種はメーカーホームページでご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガラス球形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29498904SLRZBH4045H4 Hi/Lo 4500K
16,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
29498920SLRZBH4060H4 Hi/Lo 6000K
16,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29498920
2023-10-14
用途: バイクに装着
その他業種

明るさがハロゲンとは段違いに違いました。夜の走行が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする