バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H7

バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H7 - SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H7 - SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H7 - SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H7 - SPHERELIGHT(スフィアライト)

さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。
新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。

ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式H7 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G内容量1セット
注意
※適合車種はメーカーホームページでご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29498929SLRZBH7060
14,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする