ふた開け君ロング

ふた開け君ロング - SUN UPふた開け君ロング - SUN UP
(2件のレビュー)

マンホール、浄化槽のふた、グレーチングなど、手では上げにくいものでも持ち上げられます。
軍手をしても滑りにくいグリップで安全。
重い物や長いふたには、2本で使用するとより便利です。

用途グレーチング等の持ち上げ作業に。材質S50C全長(mm)600質量(g)430仕上ニッケルメッキ先端厚さ(mm)約7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529957-
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29529957
2025-10-02
用途: グレーチングを持ち上げる
株式会社 好機心自動車・二輪車・自転車関連業

先端部がグレーチングの隙間に入る様に、少し薄く加工してある
使いやすい

対象商品 : 29529957
2023-11-01
用途: 溝のグレーチングをあげるときに使用

短いタイプも購入し、用途に応じて使い分けています。
手では開けにくい所でもこちらを使用すれば開けられます。
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする