ステップ
超万能用刷毛
オール化繊なので、塗料の含みも良く塗りやすく、綺麗に塗れます。
用途
万能用
形状
筋違
毛材
化繊
適合塗料
水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×
主な用途
万能用
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29499315
-
15
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
29499324
-
30
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29499340
-
50
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29499349
-
70
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください