ステップ
シマ毛金巻刷毛
補修などに最適な小刷毛です。
形状
平
毛材
シマ毛
適合塗料
水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×
主な用途
補修
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29499419
-
5
13
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
29499428
-
8
24
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29499437
-
10
30
オープン
¥
258
¥
284
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29499446
-
12
35
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29499455
-
15
38
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29499464
-
20
52
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29499480
-
3
9
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください