高温プリントヘッド MF-900用

高温プリントヘッド MF-900用 - MUTOH高温プリントヘッド MF-900用 - MUTOH

MF-900用の高温プリントヘッドです。吐出径は0.4、0.6mmが選べます。
高温プリントヘッドは、エンプラ、カーボン繊維入りフィラメントが対象です。
カーボン繊維入りフィラメントを使用する場合は、吐出径0.6mmをご使用ください。
耐熱ジャケットが付属します。

付属品耐熱ジャケット材質SUS適合径(Φmm)フィラメント:1.75適合温度(℃)290内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29503357MF9004HIノズル:0.4
13,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29503366MF9006HIノズル:0.6
13,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする