Phrozen純正空気清浄機Max

Phrozen純正空気清浄機Max - PhrozenPhrozen純正空気清浄機Max - PhrozenPhrozen純正空気清浄機Max - PhrozenPhrozen純正空気清浄機Max - PhrozenPhrozen純正空気清浄機Max - PhrozenPhrozen純正空気清浄機Max - PhrozenPhrozen純正空気清浄機Max - Phrozen

樹脂やFDM印刷でも、いつも清潔な空気
6層フィルターシステム より強力で深い保護
二重厚HEPAフィルターが微細な粉塵も捕捉
直結パイプライン方式で臭気や煙を密封
3段階ファン速、いつでもパワーと快適性を切り替え可能
スライド式フィルター設計。わずか1秒で交換可能
静音42dB、低消費電力、コンパクトサイズでどこにでも設置可能

質量(g)
【フィルター】905 + 580
定格電圧(V)
24
定格電流(A)
4.375
定格消費電力(W)
105
出力電圧(V)
24(5A)
入力電圧(V)
100-240(50/60 Hz)
騒音値(dB)
【低速/高速】≦42 / ≦56
ホース径(Φmm)
75 × 2000
フィルターサイズ(mm)
200 × 218 × 220 + 200 × 218 × 40
吸込口径(Φmm)
70
風量(m3/h)
240±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7351458052050030101062
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする