KINGO シリコン ホテルパンカバー

KINGO シリコン ホテルパンカバー - KINGOKINGO シリコン ホテルパンカバー - KINGOKINGO シリコン ホテルパンカバー - KINGOKINGO シリコン ホテルパンカバー - KINGOKINGO シリコン ホテルパンカバー - KINGOKINGO シリコン ホテルパンカバー - KINGOKINGO シリコン ホテルパンカバー - KINGO
材質シリコン耐熱温度(℃)220耐冷温度(℃)‐30内容量1個
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29504784-1/1用520×320
8,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
29504800-2/3用320×350
7,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
29504809-1/2用320×260
5,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
29504818-1/3用315×175
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
29504827-1/4用255×155
2,500
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
29504836-1/6用175×160
1,800
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
29504845-1/9用165×105
1,600
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする