ロカコス ミクロオイルフィルター

ロカコス ミクロオイルフィルター - アウレリアロカコス ミクロオイルフィルター - アウレリアロカコス ミクロオイルフィルター - アウレリアロカコス ミクロオイルフィルター - アウレリアロカコス ミクロオイルフィルター - アウレリアロカコス ミクロオイルフィルター - アウレリア

揚げ物をよりキレイに、より美しく!
超細孔ミクロンメッシュで揚げカスを99.93%除去し 素早く油をろ過します。
熱油のまま、濾過してOK!
油の延命効果がなんと2倍
バッグ交換推奨回数は約1000回
120メッシュ

材質(フィルター)ポリエチレンテレフタレート耐熱温度(℃)200材質(枠)ステンレス内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルターサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29506979-280×220×175
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
29506988-210×215×165
11,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
29506997-160×120×130
8,400
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
29507006-280×220×175
9,800
9,498
10,448(税込)
当日出荷
29507015-210×215×165
8,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
29507024-160×120×130
6,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする