朝日産業(綿菓子機)
ポップコーン マシーン
キャラメルコーン対応
付属品
スコップ、メジャーカップ、木べら
質量(kg)
22
能力
180g/120秒
コード長さ(m)
2
電源(単相/V)
100
消費電力(kW)
1.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29508984
APM-6ozⅡ
¥
290,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください