象印 オーブントースター こんがり倶楽部

象印 オーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービン

メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」
表面をこんがり焼き上げる「上火グリル」搭載
お手入れ簡単!「はずせるとびら」
「遠赤外線ヒーター(上ヒーターのみ)」
調理メニューが広がる30分ロングタイマー。
トーストが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「ワイド庫内(幅27cm)&庫内奥行23.5cm」
上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」
丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」
「スライド式くず受皿」
ハイパワー「1000W」。

質量(kg)4.3消費電力(W)1000内寸法(mm)トレー:約227×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×290×260電源(単相/V)100 50/60Hz庫内寸法(mm)270×235×110内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29509009EQ-SB22
11,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする