Carlisle(カーライル)
カーライル バッシングカート Bパネル付
片側サイドに品物落下防止のふちが付いています。
組立は、2人でゴムハンマーが2本必要です。
材質
ポリプロピレン
積載荷重(kg)
135
キャスター
自在×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
920×475×965
棚間隔(mm)
305
キャスター径(Φmm)
100
有効間口(mm)
中棚:630
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29510655
CC2036P03
¥
107,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください