ダブル除菌スタンド

ダブル除菌スタンド - TKG

ティッシュタイプの除菌ロイヤルワイプと除菌スプレーがセットできるスタンドです。
ショッピングカートのハンドルやベビーシートの除菌時に活躍します。
除菌スプレーはペダル踏込み操作で噴霧するので、より衛生的です。
高さ調整アジャスター付き
設置可能スプレーボトルサイズは、幅105mm以下×奥行105mm以下×高さ160~270mmです。
1番上に専用プレートを設置する事もできます。

付属品ゴミ箱材質スチール(PPコーティング)質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×1200適合寸法(mm)設置可能ボトルサイズ:105×105×H160~270以内内容量1個
注意
※除菌ロイヤルワイプ、除菌スプレー、専用プレートは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29515004-
28,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする