曜日別特売

ゆったり幅広トイレスリッパ

ゆったり幅広トイレスリッパ - アスカ商事ゆったり幅広トイレスリッパ - アスカ商事
(1件のレビュー)

ビニールレザーのトイレ専用スリッパ。
ゆったり幅広で履きやすい。
厚めのEVAビニール底材を使用。
汚れてもサッと拭けて清潔です。

材質中板:PVCレザーサイズ(cm)25材質(表)PVCレザー材質(底部)EVA靴タイプスリッパ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29515056NT-16ホワイト
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
29515065NT-16ブラック
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29515056
2025-12-09
用途: 自宅トイレのスリッパとして使用
株式会社花風鈴卸売・小売業

厚手のソックスをはいていても履けるサイズ感がいいです。トイレのスリッパが小さいと文句を言っていた夫も満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする