曜日別特売
(1件のレビュー)

3層構造の高密度フィルターでほこり・花粉・ウイルス・細菌の侵入や飛散を防ぎます。
長時間の着用時負担の少ないソフトな耳掛け。
ノーズピースと3段プリーツで自然なフィット感が得られます。
花粉、ウイルス飛沫、バクテリア飛沫、微小粒子遮断率99%
ノーズストッパー付

用途使い捨て用材質ポリプロピレン不織布形状プリーツブラックサイズフリー入数(枚)50構造3層寸法(幅W×長さL)(mm)95×175対象ほこり・花粉・ウイルス・細菌ひもタイプ耳かけ内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29515266-
560
479
527(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29515266
2024-04-20
用途: 仕事
製造業

特に不満はなく、コスパのとても良いマスクだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする