曜日別特売

ツバサ サージカルマスク

ツバサ サージカルマスク - 中部物産貿易

JIS規格適合、医療用マスククラスI
99%カットフィルター。
不織布3層構造。
衛生的な使いすてタイプ。
耳に負担をかけない丸型ゴムを採用。
立体プリーツ加工により息苦しさ、化粧移りを軽減。
鼻の横の隙間をふさぎ、ズレにくく快適な装着性。
ノーズストッパー付
丸ゴムタイプ

用途使い捨て用材質ポリプロピレン不織布(3層)形状プリーツブラックサイズフリー入数(枚)50構造3層対象ウイルス・細菌ひもタイプ耳かけ内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29515309-
530
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする