男性用検査衣

男性用検査衣 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

衛生第一の現場ニーズに応えるプロフェッショナル白衣!
抗菌
耐久性に優れており、清潔な衛生環境を守ります。
左胸、両脇ポケット
袖口ゴム入り
ボタンの落下による異物混入を防ぐスナップボタン仕様です。

ホワイトサイズ5L混率(%)ポリエステル65+綿35肩幅(cm)54着丈(cm)115適応腹囲(cm)142裄丈(cm)60袖丈長袖内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29515738MR210
5,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする