マイン
PP珍味入 丸
PP製の珍味入れです。
食材を華やかに演出します。
電子レンジ使用可能です。
材質
PP
高さ(mm)
34
底径(Φmm)
60
電子レンジ
○
食器の種類
和食器
内容量
1箱(400個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29516648
-
赤
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
29516657
-
金
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
29516666
-
銀
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
29516675
-
透明
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください