曜日別特売

パナソニック 卓上IH調理器

パナソニック 卓上IH調理器 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

揚げ物コース:140℃~200℃
とろ火、強火が押すだけの「ワンタッチ火力操作」
運転音が気になりにくい「静音設計(弱火以下)」
鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」、 食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載

質量(kg)2.5消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54電源(単相/V)100 50/60Hz火力調節75W相当~1400W内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29516849KZ-PH34-K
25,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: 調理用に使用
cafe Hanamori 熊本安政町店飲食業

パナソニックの卓上IH調理器は品質が良く使い安くコンパクトでしまいやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする