TKG
ホワイトマット 16.0小判盛皿
和食バイキングにピッタリの和陶器の大皿です。
材質
瀬戸焼
高さ(mm)
30
短辺(mm)
200
長辺(mm)
495
食器の種類
和食器
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29516937
B03-44
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください